水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス ベアリング入りスイベル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84062590
品番
MS-3B
参考基準価格(税別)
¥1,414
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ベアリング入りのスイベルです。
チェーンなどのよりとりに。
仕様
●使用荷重(kN):0.29●D(mm):3●L1(mm):35●L2(mm):8●A(mm):3.5●W1(mm):16●L3(mm):6●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:147-8216
アズワン品番
67-7192-13