曜日別特売
76027700BLEP EPボックス #40-2 本体 ブルー アズワン 84063475

EPボックス #40-2 本体 ブルー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84063475品番76027700BLEP
参考基準価格(税別)¥5,510販売価格(税込)¥6,050
販売価格(税別)
5,500

段積み時の隙間により下段の容器にも冷気が回る形状

仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):600×400×295●有効内寸(mm):532×342×220●内容量(L):40●圧縮荷重:4.02kN(410kgf)アズワン品番67-7112-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする