ステンレス カラビナ 環なし 黒色塗装 線径10mm長さ90mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84063536 品番K-1MB
参考基準価格(税別)¥6,640 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです。
スプリングフックです。
バネの力で開口部分が戻ります。
舞台・照明・装飾・光学機器用に。
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。

仕様●使用荷重(kN):1.32●D(mm):10●L(mm):90●S(mm):21●W(mm):36●表面処理:黒色塗装(艶消し黒)●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●表面仕上げはロットにより多少バラつきがございます。●環境により色褪せする場合がございます。●屋外では使用しないでください。●衝撃により塗装が剥がれる場合がございます。●原産国:中国●コード番号:315-8593 アズワン品番67-7186-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする