水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
座付リングボルト カットアンカー付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84063904
品番
A-2426
参考基準価格(税別)
¥2,577
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として。
仕様
●ねじ径:M8●D(mm):6●L(mm):38●H(mm):28●A(mm):30●B(mm):14●T(mm):3●使用荷重(kN):0.78●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS304)●カットアンカー:鉄●原産国:中国●コード番号:318-0795
アズワン品番
67-7206-19