信栄物産
信栄物産の 店舗什器
信栄物産の 姿見・卓上ミラー
車両用確認ミラー 30×370×550mm
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84063965
品番
TM-3755
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
検査ラインでの安全確認の必需品
スペースがいらない、取付けが簡単
医療、食品、工場関係での使用、自動車工場でのランプ確認など
仕様
●曲面R:1000mm●本体重量:1.8kg●長さ:30mm●高さ:370mm●幅:550mm●材質:鏡/アクリル
アズワン品番
67-5169-42