水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
SカンSA型 線径2.5mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84064026
品番
A-1149
参考基準価格(税別)
¥109
販売価格(税込)
¥119
販売価格(税別)
¥
108
バスケットに入れる
細い径のSカンです。
工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。
仕様
●使用荷重(kN):0.05●D(mm):2.5●L1(mm):35●L2(mm):30●S1(mm):7●W1(mm):10●W2(mm):13●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:318-2327
アズワン品番
67-7175-70