3/4"DRx1/2"DR 凹凸ソケットアダプター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84064069 品番EA618SK-4A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,553
販売価格(税別)
3,230

差込角の異なるソケットとハンドル等とを接続する為のアダプターです。

仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BA64●差込角:メス/3/4"、オス/1/2"●直径:34mm●全長:43mm●重量:154g アズワン品番67-4726-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする