仕様●測定方式●▼温度:白金測温抵抗体●▼湿度:薄型ポリマーコンデンサ●測定範囲●▼温度:-40~+85℃●▼湿度:0~100%RH●分解能●▼温度:0.1℃●▼湿度:0.1%RH●レスポンス:90%RHフィルタ膜付30秒 フィルタ無10秒●精度●▼温度:±0.3℃●▼湿度:±2%RH(0~95%RH)●機能:データホールド、Max/Minホールド、オートパワーオフ機能、校正機能、低電力警報、センサ障害警報●使用環境●▼本体:0~+50℃●▼プローブ:-20~+85℃●電源:006P(9V)電池×1●サイズ/質量●▼本体:168L×73W×33Dmm/約170g(電池含む)●▼プローブ:Φ20×220mm/約100g●標準付属品:006P(9V)電池×1、ポーチケース、取扱説明書(保証書付)アズワン品番67-4751-92