A-Gas Japan(旧:FUSO)
A-Gas Japan(旧:FUSO)の はかり
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 水分計
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 赤外線水分計
高周波木材水分計 125.8×63.6×31mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84064166
品番
M72-SC
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
木材・建築資材・コンクリートなど
8種類素材群と補正機能を設定
バックライト機能付き
仕様
●測定方式:高周波●測定範囲●▼水分:0〜55%●▼温度:0〜50℃●分解能●▼水分:0.1%RH●▼温度:0.1℃●精度●▼水分:±1.5%●▼温度:±1.0℃●測定深度:0〜50mm●使用環境:0〜50℃ 80%RH未満●機能:データホールド、キャリブレーション機能、バッテリー表示●電源:006P(9V)電池●サイズ/質量:125.8×63.6×31mm/約142g
アズワン品番
67-4752-96