水本機械製作所
水本機械製作所の グレーチング・排水設備商品
水本機械製作所の グレーチング
グレーチングクリップGCJ型 35mm×20mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84064297
品番
A-1560
参考基準価格(税別)
¥354
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
差し込むだけのワンタッチタイプです。
グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
仕様
●L(mm):35●W(mm):20●W1(mm):9●T(mm):1.0●ワンタッチタイプ●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:336-7981
アズワン品番
67-7181-43