仕様●磁界:0~200μT●電界:0~2000V/m●高周波強度:0~554mW/m2●測定周波数●▼電界・磁界:50~60Hz●▼高周波強度:50mHz~3.5GHz●表示:2.4型TFTカラー、4桁3行表示、バーグラフ表示●サンプリング:6秒●危険度カラー表示●▼緑:安全●▼黄色:通常●▼赤:警告●言語:英語、日本語、スペイン語、中国語から選択●機能:データホールド、アラーム、オートパワーオフ(切換)●アラーム:ブザー●使用環境:5~40℃、80%RH以下(結露なきこと)●保存環境:-10~60℃、70%RH以下(結露なきこと)●電源:単4アルカリ電池×3/約8時間、USB電源●サイズ/質量:115L×60W×21Dmm/約120g●標準付属品:ソフトケース(布製)、単4アルカリ電池×3、取扱説明書(保証書)アズワン品番67-4753-31