仕様●センサ:シリコンフォトダイオード●測定範囲:0〜199900lx(3レンジ手動切替若しくは4レンジオートレンジ)●測定レンジ/表示分解能●▼0〜1999lx 1lx●▼10〜19990lx 10lx●▼100〜199900lx 100lx ※100000lx以上は参考値●▼表示単位:lx、fc(フットカンデラ)●本体精度:±3%rdg±5dgt(色温度2856Kの標準白熱電球及び補正された白色LED)●角度偏差補正:10°±1%、30°±2%、60°±5%、80°±20%●LED光源選択:白色/黄色/緑/赤/青/温白色/昼白色から選択●サンプリング:2回/秒●機能:Max/Minホールド、バックライト、オートパワーオフ(30分)●使用環境:0〜40℃、0〜80%RH(結露なきこと)●電源:単3電池×2、電池寿命:約80時間●サイズ/質量:本体169L×63W×37Dmm/約210g●標準付属品:単3電池×2、キャリングケース、取扱説明書(保証書)
アズワン品番67-4753-22