水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
フック ステンレス スイベル 線径5mm 長さ59mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84064394
品番
A-283
参考基準価格(税別)
¥1,109
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
回転して絡まりを防ぎます。
チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様
●使用荷重(kN):1.18●D(mm):5●L1(mm):59.0●L2(mm):14.0●W1(mm):23●W2(mm):13●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:台湾●コード番号:113-3031
アズワン品番
67-7200-96