水本機械製作所
水本機械製作所の グレーチング・排水設備商品
水本機械製作所の グレーチング
グレーチングクリップGCG型 ピッチ31mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84064410
品番
A-1231
参考基準価格(税別)
¥1,273
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
六角穴付き止めネジで固定します。
コンクリート溝とグレーチングを止める事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
仕様
●L(mm):42●W(mm):25●d(mm):10●P(mm):31●H(mm):13.5●h(mm):20●W1(mm):7●W2(mm):6●T(mm):2●A(mm):39●B(mm):19●C(mm):10.5●D(mm):4.5●ねじ径:M−8●六角穴付き止めネジ固定●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:336-9564
アズワン品番
67-7181-39