水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス アイボルト 鍛造製 ミリネジ 捻子径M-6
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84064735
品番
A-2427
参考基準価格(税別)
¥983
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様
●使用荷重(kN):0.49●ねじ径:M6●D(mm):5●B(mm):14●L(mm):14.5●H(mm):26.5●A(mm):13●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:317-7576
アズワン品番
67-7185-60