曜日別特売
A-1491 ワイヤーUボルト 全長365mm 水本機械製作所 84064857

ワイヤーUボルト 全長365mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード84064857品番A-1491
参考基準価格(税別)¥2,137販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプなどを固定することができます。
壁面・床面・柱へのパイプなどの固定金具として

仕様●使用荷重(kN):0.49●ねじ径:M-6●D(mm):3●L(mm):365●T(mm):50●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●セット内容/付属品:六角ナット4個・丸ワッシャー4枚●原産国:中国●コード番号:318-0808アズワン品番67-7204-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする