水本機械製作所
水本機械製作所の グレーチング・排水設備商品
水本機械製作所の グレーチング
グレーチングクリップGCF型 ピッチ31mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84064875
品番
A-2146
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
ググレーチング固定用の部品として使用します。
仕様
●L(mm):42●W(mm):25●d(mm):10●P(mm):31●H(mm):13.5●h(mm):20●W1(mm):7●W2(mm):6●T(mm):2●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:336-9626
アズワン品番
67-7181-38