水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス ナスカン 線径2.5mm長さ50mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84064900
品番
N-S1
参考基準価格(税別)
¥1,226
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。
ペットの係留用チェーンによく使用されています。
仕様
●使用荷重(kN):0.15●D(mm):2.5●L(mm):50●S(mm):5●W(mm):13●H(mm):8●d(mm):7●t(mm):3.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:201-3504
アズワン品番
67-7189-58