水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス 回転アイプレート 50mm×50mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84064927
品番
A-080
参考基準価格(税別)
¥3,513
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
アイが回転するので連結した時に絡みません。
壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤー・ロープなどの端末金具として。
仕様
●使用荷重(kN):0.29●A1(mm):50●D(mm):8●A2(mm):34●B1(mm):50●H(mm):44●W(mm):19●B2(mm):34●d(mm):5●T(mm):3●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:中国●コード番号:113-6158
アズワン品番
67-7194-96