水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
オタフクボルト止めシャックル 呼び6mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84064954
品番
A-2354
参考基準価格(税別)
¥2,294
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
太いロープなどにも対応できます。
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様
●ねじ径:M6●B(mm):12●D(mm):6●L(mm):30●W(mm):21●d(mm):12●t(mm):6●使用荷重(kN):1.72●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:316-5031
アズワン品番
67-7179-85