トライメイト
トライメイトの スマホ/タブレット関連アクセサリ
トライメイトの スマホ/タブレットスタンド・ホルダー
トライメイトの スマホ/タブレットスタンド
スマホ用フレキシブルアームスタンド クリップ式
商品レビューを投稿する
73日以内出荷
返品不可
73日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84064997
品番
TR-CST008-BK
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
フレキシブルアームとボールジョイントでスマホを自在に位置調整可能です。
固定用クリップにはズレやキズを予防するシリコンが付いています。
仕様
●色:ブラック●アーム長(mm):約130●材質:ABS&スチール●対応するスマートフォンの幅(mm):60〜85
アズワン品番
67-4918-14