仕様●測定方式:UVフォトダイオード●測定波長:260〜395nm●測定レンジ/表示分解能●▼1〜3999μW/cm2 1μW/cm2●▼0.01〜39.99mW/cm2 0.01mW/cm2●本体精度:±3%rdg±5dgt(365nmにて校正)●サンプリング:2回/秒●機能:Max/Minホールド、バックライト、オートパワーオフ(30分)●使用環境:0〜40℃、0〜80%RH(結露なきこと)●電源:単3電池×2、電池寿命:約80時間●サイズ/質量:本体169L×63W×37Dmm/約210g●標準付属品:単3電池×2、キャリングケース、取扱説明書(保証書)
アズワン品番67-4753-20