水本機械製作所
水本機械製作所の 建具金物
水本機械製作所の 鍵・錠前
水本機械製作所の 空錠・ハンドル単体
上げ蓋取手 33mm×103mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84065259
品番
A-1637
参考基準価格(税別)
¥2,994
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
未使用時には取手が本体の中に納まるので、邪魔になりません。
コンクリートや鋼板の溝蓋等に設置し、蓋の上げ下ろし時に取手部分を起こして使用します。
仕様
●H(mm):38.5●W(mm):64●B2(mm):90●B3(mm):69●d(mm):4.3●a(mm):20●T3(mm):7●A1(mm):33●A2(mm):20●A3(mm):12●T1(mm):2.5●B1(mm):103●T2(mm):3●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:336-6398
アズワン品番
67-7206-75