水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
パッドアイ 15mm×45mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84065286
品番
A-2234
参考基準価格(税別)
¥817
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
接地幅の狭い面でも取付可能です。
H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。
支柱や壁面等に取り付けて使用。
仕様
●使用荷重(kN):0.15●A(mm):15●D(mm):5●B1(mm):45●H(mm):30●W(mm):14●B2(mm):35●d(mm):4.2●h(mm):23●T(mm):2●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:318-0809
アズワン品番
67-7200-28