水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス クリップジョイント 2ケ1組
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84065304
品番
A-650
参考基準価格(税別)
¥471
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
手軽にジョイントできます。
チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様
●L(mm):37●W(mm):23●d1(mm):12●d2(mm):11●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:台湾●コード番号:113-4608
アズワン品番
67-7186-87