水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 補強金具
水本機械製作所の フラットタイプ
クリップジョイント 2ヶ1組 1セット 2個入
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
84065347
品番
A-649
参考基準価格(税別)
¥346
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
手軽にジョイントできます。
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として。
仕様
●W(mm):13.5●L(mm):23.5●d1(mm):7●d2(mm):7●T(mm):1.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:337-1144
アズワン品番
67-7181-24