370x100x290mm ビジネスバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84065390 品番EA927-76A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

マチ拡張機能でシーンに合わせてスリムにもワイドにも調整できるパソコンバッグです。
マチ拡張機能付きでマチ全体が約6cm拡がり、大容量にも対応します。
お弁当やペットボトルも無理なく収納できます。
パソコン用ポケットは厚手のクッションを使用しています。
フロントポケットには、ペン差し、携帯ポケットなどを装備しています。
キャリーのハンドルに通せるキャリーサポーター付きです。
内装カラーは中身が見やすい鮮やかなレッドです。
ショルダーベルト付

仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:BAG-W3BK●サイズ(W×D×H)mm:370×100×290●重量(kg):0.58●PC収納部:14インチワイドまで●パソコン収納部内寸:340(W)×40(D)(マチ拡張時D160)×250(H)mm●材質:ポリエステル(撥水加工)●カラー:ブラック アズワン品番67-7213-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする