水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
SカンSAP 線径8mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84065417
品番
A-2382
参考基準価格(税別)
¥911
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
フックの片側が深く口を開いた設計になっています。
荷役ロープなどの端末金具として。
仕様
●使用荷重(kN):0.49●D(mm):8●L1(mm):100●L2(mm):84●S1(mm):6●S2(mm):22●W1(mm):15●W2(mm):30●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:318-0726
アズワン品番
67-7175-69