信栄物産
信栄物産の 内装商品
信栄物産の 補強金具
信栄物産の フラットタイプ
プラスチックベルト 10×1200mm 2本入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2本)
注文コード
84065444
品番
PB-112N
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
色々な場面で簡単に締付けができるアイテムです
軽い物を取付けるとき
環境にやさしい(リサイクル可)
耐候性良
ケーブル電線管、アースモール、電柱札、標識板などの取付けに。
仕様
●適応範囲:Φ85〜300mm●幅:10mm●長さ:1200mm●材質:留具/POM、ベルト/PET
アズワン品番
67-5168-59