ドライコーナーキャディー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84065706 品番#373
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

バスルームを清潔にすっきりセンスよく演出する角面利用のコーナーラック。
床にじか置きタイプの大きなバスラックと違い、掃除の度に邪魔になることなく清潔にすっきりセンスよく演出する壁面利用のコーナーラック。

仕様●サイズ(mm):本体/幅310×奥行202×高さ71、本体のみ/約310×202×50mm●セット内容:キャディー×1個、レバーラック×4個●重量(g):380●材質:本体/スチール、吸盤/熱可塑性エラストマー、フック/ABS樹脂●温度:本体/耐熱160度・耐冷-50度、吸盤/耐熱60度・耐冷-10度、その他/耐熱80度・耐冷-30度●耐荷重:約3kg アズワン品番67-4780-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする