タイガークラウン
タイガークラウンの オフィスインテリア
タイガークラウンの ハンガー
タイガークラウンの トップス用ハンガー
ベントハンガー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84065828
品番
#2443
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
フックを付けてドアの上に引っ掛けるだけで、すぐにハンガーが使えます。
フックを外してタイル・壁面にも止められます。
使わないときは折り曲げてすっきり収納。
仕様
●本体サイズ(約):幅33×奥行310×高さ340mm、収納時/33×89×340mm、引っ掛け穴/9mm●本体重量(約):210g●包装状態:台紙スリーブパック●材質:本体/ABS樹脂、金具/18-8ステンレスバネ材●対応ドア厚(約):40mm●耐荷重(約):7kg●耐熱耐冷温度:耐熱80度/耐冷-30度
アズワン品番
67-4781-52