タイガークラウン
タイガークラウンの オフィスインテリア
タイガークラウンの ハンガー
タイガークラウンの トップス用ハンガー
ドアフック 4P 1セット 4個入
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
84065880
品番
#2442
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
家庭や学校・事務所等で、ドアやパーティションに掛けてご使用ください。
旅行の時に携帯しても便利です。
仕様
●本体サイズ(約):幅29×奥行95×高さ68mm、フック部/37×34mm●本体重量(約):15g●包装状態:化粧箱入●材質:ポリプロピレン●対応ドア厚(約):40mm●耐荷重(約):3kg●耐熱耐冷温度:耐熱120度/耐冷-20度
アズワン品番
67-4779-58