アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
万能バスケット 3型 イエロー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84066214
品番
10250001YE201
参考基準価格(税別)
¥2,930
販売価格(税込)
¥3,212
販売価格(税別)
¥
2,920
バスケットに入れる
さまざまなシーンでご利用いただけるバスケットです。
短辺に取付けたハンドルにより、積み重ねと収納が可能です。
仕様
●容量(L):24.6●材質:PE●外寸法(mm):452×332×257●有効内寸法(mm):365×245×208●ネスティング高さ(mm):34
アズワン品番
67-4923-40