アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の その他工芸用品/素材
魔法のテープ風船キットU
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
84066790
品番
58324
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
SNSで話題のテープ風船とスクイーズの2通りが作れるキットです。2種類のキラキラ素材付き!
仕様
●商品サイズ:完成サイズ/Φ100mm●セット内容:魔法の両面テープ90cm×1、ラメ粉グリッターブルー×1、ホログラムグリッター星ゴールド×1、ストロー×1、ATねんど20g×1●1個重量(g):90●材質:アクリル、アルミ●1個梱包形態ヘッダー付袋入●製造国:中国
アズワン品番
68-0756-24