DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
SYA-WV型ヘルメット 赤
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84066869
品番
SYA-WV-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
強力なベンチレーション機能があります。
飛来落下物、墜落時保護用、電気用。
電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。
仕様
●帽体色:レッド●衝撃吸収ライナー:あり●SY内装(テープABS用4点止め)●ワンタッチあごバンド付●材質/仕上:帽体:ABS樹脂●原産国:日本●コード番号:853-7368
アズワン品番
68-1410-33