Thermo Scientific Nalgene
Thermo Scientific Nalgeneの 研究関連用品・実験用必需品
Thermo Scientific Nalgeneの 架台/スタンド/ホルダー類
Thermo Scientific Nalgeneの 試験管立て/ラック
マイクロチューブラック 1.5mL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84067018
品番
5973-0015
参考基準価格(税別)
¥3,740
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
オートクレーブ可
各列と行に記号と数字が成形されているので、チューブの識別に便利
積み重ね可能
仕様
●材質:(本体)ResMer●適合チューブ容量(mL):1.5●色:白●列:4×6●サイズL×W×H(mm):143×90×52
アズワン品番
67-4506-80