アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
SNコンテナー C#60HV ブルー/グリーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84067140
品番
10550200BL503GR603
参考基準価格(税別)
¥7,370
販売価格(税込)
¥8,026
販売価格(税別)
¥
7,296
バスケットに入れる
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
SNコンテナーC#40-2の深型タイプ
両短側面にラベル剥離用シボ面あり
仕様
●材質:PP●外寸(mm):623×463×263●有効内寸(mm):564×404×245●内容量(L):60●圧縮荷重:13.46kN(1,370kgf)
アズワン品番
67-7225-58