ポリ手提げ ポリバッグ A4 透明 500枚

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(500枚) 注文コード84067185 品番4236
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

中身の販促チラシ・書類が見える、展示会などで重宝する透明(LDPE)の手提袋。

仕様●サイズ:巾250×丈400mm●材質:LDPE●重量:11g●厚さ:60μ アズワン品番67-7160-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする