仕様●測定項目(測定原理)/測定範囲●▼アルミニウム(エリオクロムシアニンR法):0.01〜0.25mg/L Al●▼塩化物(チオシアン酸水銀/硝酸鉄法):0.5〜20mg/L Cl●▼銅(ビキノリン法):0.05〜5mg/L Cu●▼DEHA(PPST法):0.02〜0.5mg/L DEHA●▼ヒドラジン(ジメチルアミノベンズアルデヒド法):0.05〜0.5mg/L N2H4●▼鉄(フェロジン/チオグリコレート法):0.03〜2mg/L Fe●▼溶存酸素(Rhodazine D法):10〜800μg/L O2●▼リン酸(バナドモリブデン酸法):5〜80mg/L PO4●▼ポリアクリル酸(濁度法):1〜30mg/L ポリアクリル●▼シリカ(シリコモリブデン酸法):1〜90mg/L SiO2●光学系精度:3%FS(20〜25℃)●分解能:0.01A●校正:工場出荷時校正/ユーザー校正●電源:単4電池×4本(約5000回測定可能)●内部メモリ:測定16回分●本体質量:約260g(電池込)●寸法:75(W)×155(D)×35(H)mm●セット内容:本体、収納ケース、単4電池×4本、蓋付き丸セル(ガラス)×3本、蓋付き丸セル(直径16mm、ガラス)×3本、マルセル用アダプター2種、取扱説明書
アズワン品番68-0320-31