アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の その他工芸用品/素材
メリーゴーラウンドクラフトキット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
84067246
品番
79596
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
ダンボールでつくる!高さ約30cmの大きなメリーゴーラウンド
ハンドルを回すとフィギュアがぴょこぴょこ動く!
仕様
●商品サイズ:240×170×300mm●セット内容:台紙セット、竹ひご、ねんど、発泡スチロール球、工作ボンド、紙管●1個重量(g):305●材質:紙、粘土、PS、竹●1個梱包形態ヘッダー付き袋入り●製造国:日本
アズワン品番
68-0756-25