DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
F-03V型ヘルメット 白 HA2内装KP付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84067325
品番
F-03V-W KP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
シンプルな軽量アメリカンタイプ
ベンチレーション付
飛来落下物・墜落時保護兼用。
仕様
●帽体色:ホワイト●帽体:FRP製●外形寸法(mm):220×279×145●材質/仕上:帽体:FRP●原産国:日本●コード番号:853-7308
アズワン品番
68-1410-08