サイウィンド
サイウィンドの 処置・手術
サイウィンドの 手術室用品
サイウィンドの 麻酔用マスク
スタンドクランプY サポートアーム取付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84067359
品番
SYC-OK051Y
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
クランプ上面・側面・前面の3方向には9/16インチのネジ穴が開いており、サポートアームをねじ込んで止めることが出来ます。
サポートアームを取り付けて机、ベッドの枠、支柱に取り付けできます。
仕様
●全長:9cm●幅:4cm●高さ:9cm●最大開口:5.2cm●アーム取付穴サイズ:9/16インチ×3●挟み込み部奥行き:4cm●挟み込み耐荷重:3kg●本体重量:420g
アズワン品番
68-0807-64