スノーテックストラックシート 1.8×2.1 パールホワイト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84067499 品番-
参考基準価格(税別)¥3,880 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

平張りタイプ
軽トラック用
用途:果樹・野菜・鮮魚などの輸送。
カバーがない時と比べ、内部温度が約10℃低くなります。
雨天時の運搬にお使い頂けます。
真夏の日差しから資材や品物を守る遮熱シートです。
耐候性約5年

仕様●カラー:表/パールホワイト、裏/シルバー●材質:シート本体/ポリエチレン、ハトメ/アルミニウム●付属品:ゴムバンド10本 アズワン品番67-4927-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする