50mL遠沈管-プラスチックラック 滅菌 300個入

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(300個) 注文コード84067526 品番229428
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥68,199
販売価格(税別)
61,999

プラスチック製ラックはポリプロピレン製で耐薬品性があり、オートクレーブ可能です。
耐久性のあるラックは再利用が可能でリサイクル可能です。
トレイの設計により、ラックが表面に付着/凍結するのを防ぎます。
間隔の広い設計により、液だれをキャッチし、チューブをより簡単に取り出すことができます。

仕様●サイズ:幅29.45×奥行29.45×高さ127.40mm●ノンパイロジェニック●オートクレーブ:可●色:キャップ/緑、本体/透明●材質:本体/ポリプロピレン、キャップ/HDPE●最大容量:50mL●2.5mL間隔で目盛りがあります。●最大遠心力:16000g(RCF) アズワン品番68-0321-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする