DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
SYF-V型ヘルメット 白 SYF内装KP付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84067718
品番
SYF-V-W KP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ベンチレーション付
飛来落下物・墜落時保護兼用。
仕様
●帽体色:ホワイト●帽体:FRP製●外形寸法(mm):220×275×146●材質/仕上:帽体:FRP●原産国:日本●コード番号:853-7375
アズワン品番
68-1410-43