アズワン
アズワンの クリーンルーム用清掃用品
アズワンの クリーンルーム用ゴミ箱/ゴミ袋
ポリペ-ル 本体 #45 ブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84067754
品番
P45B
参考基準価格(税別)
¥4,330
販売価格(税込)
¥4,752
販売価格(税別)
¥
4,320
バスケットに入れる
ゴミ容器のロングセラー商品。
PLマーク認定商品で、食品や飲み水の保存にも安心です。
仕様
●直径:460mm●高さ:500mm●容量:45L●材質:ポリエチレン
アズワン品番
67-8032-42