AURORA(オーロラジャパン)
AURORA(オーロラジャパン)の 液晶モニター・液晶ディスプレイ
AURORA(オーロラジャパン)の モニターアーム
引出式壁付けハンガー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84068269
品番
DHW-55
参考基準価格(税別)
¥133,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
引出し・収納全ての動作をワイヤーで行えます
機能性の高いマルチディスプレイ設置用壁付けハンガー
仕様
●目安ディスプレイインチ:〜60インチ●積載質量:〜50kg●ディスプレイ取付方式:VESA W/300・400mm、H/100・200・300・400・500mm●質量:17.3kg●Rohs対策品(2023年12月時点)
アズワン品番
68-0448-62