AutoMemo オートメモ S ホワイト AMSWH

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84068418 品番297290
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,600

AutoMemo(オートメモ)Sは、録音した音声ファイルを自動で文字化する先進のAIボイスレコーダーです。
会議メモや備忘録、取材記事などを作成する際に役立つツールで、本体にディスプレイとスピーカーを搭載し、さらに使いやすくなった最新型がラインナップに加わります。

仕様●本体サイズ(mm):高さ92×幅54×厚さ12●本体重量(g):約88●メモリ(ROM):16GB●メモリ(RAM):1GB●ディスプレイ:2.83インチ / 480×640px / タッチパネル●電池 種類:リチウムイオン電池●容量:1800mAh●定格電圧:3.85V●電池持続時間(待受):120時間●電池持続時間(録音):16時間●動作保証温度:0℃〜40℃(結露しないこと)●保存温度:-20℃〜45℃(結露しないこと)●外部接続:Wi-Fi/IEEE802.11a/b/g/n、2.4GHz/1〜13ch 5GHz/5.2GHz、5.3GHz、5.6GHzBluetooth®/4.2BLE●外部デバイス●▼充電端子:USB Type-C●▼入力端子:3.5mm/3極マイクジャック●▼出力端子:3.5mm/4極イヤフォンジャック(マイク利用不可)●録音ファイルフォーマットflac●サンプリング周波数:16000Hz●量子化ビット数:16bit●型番:AMSWH アズワン品番67-7161-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボイスレコーダー/ICレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする