安藤計器製工所
壁掛用 オーガスト乾湿計
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84068488
品番
AGT-3502
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
精密温度計が付いております。(0.2℃目盛)
乾球温度と湿球温度の差からの相対湿度を計測します。
仕様
●サイズ:W170×H380×D50mm●重量:180g●温度範囲:Hg -30~50℃●目盛:0.2
アズワン品番
67-7223-10