アズワン
アズワンの 各種パレット
アズワンの パレット
プラモジュール HX グリーン/ブラウン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84069084
品番
80443000GR605BR703
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥215,190
金属製ボックスパレットと比べ側面が40%軽量で作業性がよく、かつ遜色ない強度
ハイキューブ海上コンテナ用プラモジュール。
有効内高85mmアップで高い効率化
仕様
●材質:PP+補強材(スチール)●外寸(mm):1190×1127×843●有効内寸(mm):1130×1080×745●内容量(L):928●圧縮荷重:176.1kN(17,960kgf)(2段圧縮)
色
グリーン、ブラウン
アズワン品番
67-7226-04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
84069084
80443000GR605BR703
63154956
80443000GR605BR703
プラモジュールHX
サンコー(三甲)
1個
¥
159,800
税込
¥
175,780
注文コードが変更になりました。